曜日別特売
MY2H25G-100-A93L メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H25G-1~) SMC 26663165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H25G-1~)MY2H25G-100-A93L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はストロークなど115種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
26663165
品番
MY2H25G-100-A93L
参考基準価格(税別)¥92,900販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

・リニアガイド形
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。

ストローク(mm)
100
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする