曜日別特売
MY3A40-16A-900 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A40-1~) SMC 26691585

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A40-1~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)900注文コード26691585品番MY3A40-16A-900
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・基本形ショートタイプ(ラバークッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

ストローク(mm)900適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする