2Lサイズ スタンダード チェーンソー防護ズボン GBZ-60N【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服] 26694774

2Lサイズ スタンダード チェーンソー防護ズボン GBZ-60N【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服] 26694774
2Lサイズ スタンダード チェーンソー防護ズボン GBZ-60N【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服] 26694774

スタンダード チェーンソー防護ズボン GBZ-60N【JIS規格適合品】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ2L
内容量1着注文コード26694774品番2Lサイズ
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

特殊なストレッチ生地採用、作業性を重視した計量モデルの防護ズボンです。
JIS適合品です。
オールシーズン使える生地を使用することで、1年を通して着こなしが可能です。
3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。

仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性オレンジサイズ2L股下(cm)76ウエスト(cm)85~95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする