Lサイズ チェーンソー防護チャップス GBC-40【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服] 26695140

Lサイズ チェーンソー防護チャップス GBC-40【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服] 26695140
Lサイズ チェーンソー防護チャップス GBC-40【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服] 26695140
Lサイズ チェーンソー防護チャップス GBC-40【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服] 26695140

チェーンソー防護チャップス GBC-40【JIS規格適合品】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード26695140品番Lサイズ
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

防護材幅の増加により安全性を高めた防護服。
ナイロン生地の特性を活かした薄くて軽量なチャップスです。
ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。
国内生産のJIS適合品です。

仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合オレンジサイズL総丈(cm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする