雅
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン キャリー トラック H25/09~H27/08
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
26696305
品番
TS-CDS900A-BRR
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
仕様
枕分割、肘掛無し、型式:DA16T
色
ブラウン
タイプ
運転席のみ
人数
2人乗り
適合車種
キャリー トラック
年式
H25/09~H27/08
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
※H27/8.20以降座面大型化の為不可/スーパーキャリー不可