雅
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック フレンズコンドル H23/08~H29/07
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
26696594
品番
TS-CDN011B-BKR
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
仕様
運肘有り、枕一体式、助手席枕分割 (新型クオン同型)
色
ブラック
タイプ
運転席のみ
人数
2人乗り
適合車種
フレンズコンドル
年式
H23/08~H29/07
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。