曜日別特売
TS-STD910A-BKR スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック S200系 ハイゼット ジャンボ H20/01~H23/11 雅 26696996

スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック S200系 ハイゼット ジャンボ H20/01~H23/11

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台注文コード26696996品番TS-STD910A-BKR
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。

用途内装パーツ仕様リクライニングシート、ヘッドレスト一体式ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種S200系 ハイゼット ジャンボ年式H20/01~H23/11
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする