雅
スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック クオン (中期型) H20頃~
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
26697084
品番
TS-STN011C-BKL
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途
内装パーツ
仕様
運肘有り、運助とも枕一体式
色
ブラック
タイプ
助手席のみ
人数
2人乗り
適合車種
クオン (中期型)
年式
H20頃~
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。