曜日別特売
TS-STD900A-BKL スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック S200系 ハイゼット トラック H23/12~H26/08 雅 26697154

スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック S200系 ハイゼット トラック H23/12~H26/08

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台注文コード26697154品番TS-STD900A-BKL
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。

用途内装パーツ仕様型式:S201P/S211P、ヘッドレスト大型化ブラックタイプ助手席のみ人数2人乗り適合車種S200系 ハイゼット トラック年式H23/12~H26/08
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
※ジャンボは適合不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする