エツミ
PCクッションポーチ
商品レビューを投稿する
適合サイズ
13.3型ノートパソコン等
7型までのタブレット等
10.1型までのタブレット等
11.6型ノートパソコン、タブレット等
12.1型ノートパソコン、タブレット等
13.3型ノートパソコン等
14型ノートパソコン等
15.6型ノートパソコン等
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26697364
品番
VE-2397
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
極厚10mmの軽量ウレタン素材を使用したPC収納ケースです。クッション性が高く、すり傷や振動、衝撃からPCをやさしく保護します。
色
ブラック
質量(g)
約130
適合サイズ
13.3型ノートパソコン等
主要材質
ウレタン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約365×20×260
特性
クッション性