エツミ
PCクッションポーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
適合サイズ
14型ノートパソコン等
7型までのタブレット等
10.1型までのタブレット等
11.6型ノートパソコン、タブレット等
12.1型ノートパソコン、タブレット等
13.3型ノートパソコン等
14型ノートパソコン等
15.6型ノートパソコン等
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26697380
品番
VE-2398
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
極厚10mmの軽量ウレタン素材を使用したPC収納ケースです。クッション性が高く、すり傷や振動、衝撃からPCをやさしく保護します。
色
ブラック
質量(g)
約140
適合サイズ
14型ノートパソコン等
主要材質
ウレタン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×20×280
特性
クッション性