曜日別特売
4FN403SR19 カレンダー・温湿度計・報時電子音(アラーム)付きオフィス電波掛け時計 プログラムオフィス403 リズム(旧:リズム時計工業) 26714503

カレンダー・温湿度計・報時電子音(アラーム)付きオフィス電波掛け時計 プログラムオフィス403

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26714503品番4FN403SR19
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。

表示方式アナログ+デジタル直径(Φmm)380トラスコ品番787-9571材質プラスチック枠、風防:ガラス厚さ(mm)57質量(kg)1.6シルバー種類掛け時計電源単2形アルカリ乾電池×2本機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用寸法(Φ×mm)380×57使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売)電池寿命約2年電波時計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする