TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
即席つけもの器ピクレ スケルトングリーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
818-3405
818-3406
818-3405
818-3404
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26715395
品番
01384
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
スプリングと押し板に力で手軽にお漬物が漬けられます。
中身が見えて食材の状態がわかります。
冷蔵庫の棚に収まります。
つまみが上がってこない設計です。
材質
本体:ポリスチレン(PS)、フック:AS樹脂、その他:ポリプロピレン(PP)、ステンレス
トラスコ品番
818-3405
厚さ(mm)
2
色
オレンジ
質量(g)
549
寸法(幅W×奥行D)(mm)
365×245