Vikan(ヴァイカン)
ハンドル 2962
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
オレンジ
黄
オレンジ
緑
紫
ピンク
青
白
赤
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
26715736
品番
29627
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
色
オレンジ
トラスコ品番
818-8922
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
476
外形寸法(mm)
Φ46×1500
商品タイプ
ハンドル
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
ウルトラハイジニックハンドル
参考になった