曜日別特売
872 ニューセレクトペールT-120 フタ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 26716183

ニューセレクトペールT-120 フタ

(1件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード26716183品番872
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

フタはスライドロック式、耐冷性に優れたポリエチレン製で屋外の使用も安心です。

商品タイプフタ材質ポリエチレン(PE)ブルー仕様食品衛生法適合品トラスコ品番798-8079質量(g)800内寸(mm)(縦)425外寸法(縦×横×高さ)(mm)615×600×120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26716183
2019-08-01
用途: 可燃物収集用ペールのふたとして
有限会社沢村自動車整備工場

壊れた前使用の物と遜色なく使用できて問題ない
多少本体と色の違いはあるが

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする