3M(スリーエム)
泡立ちゆたか スポンジ ピンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26716384
品番
WS-77KP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
使用場所
キッチン
トラスコ品番
786-7361
材質
ポリエステル不織布(研磨粒子なし)、ウレタンスポンジ
質量(g)
9
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応