777-B 保水研磨パッドPRO 浴室鏡ガラス用 アイオン 26716472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

777-B 保水研磨パッドPRO 浴室鏡ガラス用 アイオン 26716472
777-B 保水研磨パッドPRO 浴室鏡ガラス用 アイオン 26716472
777-B 保水研磨パッドPRO 浴室鏡ガラス用 アイオン 26716472

保水研磨パッドPRO 浴室鏡ガラス用

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
トラスコ品番818-7253
内容量1セット(50個)注文コード26716472品番777-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

水をつけて擦るだけで保水スポンジが研磨面に水分を自動供給ウロコ状汚れを強力除去!
保水性・柔軟性に優れたPVAスポンジ+高硬度ダイヤモンド粒子の組み合わせにより研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。
水を付けて擦るだけのスポンジタイプ。保水層から研磨面に水分が補充されるため、作業がスムーズ。

用途浴室・洗面台などの鏡、透明ガラスのスケール汚れ落としまたは下地処理使用場所浴室トラスコ品番818-7253材質砥粒面:ダイヤモンド砥粒、保水層:PVAスポンジ質量(g)10適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用出来ないもの:スリガラス、エッチングガラスなどの加工ガラス、フィルム加工・コーティング・塗装面、メガネレンズ、樹脂製品など特殊な部分。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする