VE1041-UE-3L ベルデクセル 静電防水防寒コート ミドリ安全 26717644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルデクセル 静電防水防寒コート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
チャコールグレー×ブラック
内容量1着注文コード26717644品番VE1041-UE-3L
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

動きやすく作業性が抜群です。
静電性と防水性(耐水圧5000mm)にも優れた、ベルデクセルの静電防水防寒コートです。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
生地の裏面にポリウレタンコーティングをほどこすことで、優れた防水性を実現しています。
ヘルメット着用時でも、耳、首もとを冷気にさらさず、上からすっぽり覆えるフード付です。
夜間時における安全性を考慮して、胸・背中部に再帰性の反射材を採用しました。
帯電防止作業服JIS適合品

用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃チャコールグレー×ブラックサイズ3L仕様防水加工トラスコ品番797-9631種別コート材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖)質量(kg)1胸囲(cm)138肩幅(cm)57袖丈(cm)64着丈(cm)87耐水圧(mm)5000アズワン品番65-1321-67
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする