VE1047-SITA-M ベルデクセル 静電防水防寒スラックス ミドリ安全 26717906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルデクセル 静電防水防寒スラックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
ネイビー
ウエスト(cm)75~82
内容量1着注文コード26717906品番VE1047-SITA-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,700

動きやすく作業性が抜群です。
静電性と防水性(耐水圧5000mm)にも優れた、ベルデクセルの静電防水防寒服です。
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。
生地の裏面にポリウレタンコーティングを施すことで、優れた防水性を実現しました。
帯電防止作業服JIS適合品

用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃ネイビーサイズM股下(cm)80仕様防水加工トラスコ品番797-9827種別スラックス材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた質量(g)565ウエスト(cm)75~82耐水圧(mm)5000アズワン品番65-1323-82
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする