曜日別特売
M4087-UE-LL 極寒 防水防寒コート ミドリ安全 26718877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

極寒 防水防寒コート

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズLL
内容量1着注文コード26718877品番M4087-UE-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,700

中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用し、厳しい寒さからワーカーを守る本格防水防寒服です。
フードのひさしの上げ下げを調節できる後頭部のマジックテープで、作業に最適な視界を確保できるフードサイズアジャスターを採用しています。
フード縁の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用し、ぴったりとフィットして外気の侵入をシャットアウトします。
二重衿、二重袖の構造で冷気の吹き込みをダブルでガードします。
ウインドガードが裾下から入り込む寒気をシャットアウトし、衣服内の温度を保ちます。

用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃ネイビーサイズLL仕様撥水加工材質表:ポリエステル100%、裏:起毛トリコットキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖)胸囲(cm)132肩幅(cm)58袖丈(cm)62着丈(cm)87耐水圧(mm)5000トラスコ品番797-6968種別コート質量(kg)1
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26718868
2017-12-18
用途: 冬場の外出時

野外作業はこれにしています。裏地は羽毛入りで特に前と裏側は生地が厚めに仕上がっています。ウエスト周りにも冷気が入らないようにボタン止のカバーあります。雪積もる日でも暖かいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする