キクロン
ファイン ダブルボディスポンジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1セット(60個)
注文コード
26720164
品番
201051
参考基準価格(税別)
¥13,680
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
持ちやすい形状です。
用途
ボディスポンジ
使用場所
浴室
仕様
ボディスポンジ
材質
ポリウレタン、不織布:ナイロン
質量(g)
10
種類
スポンジ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
離島
数量1以上のご注文
お送りできません