キクロン
ファイン 軽石ブラシ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(60個)
注文コード
26720207
品番
201099
参考基準価格(税別)
¥17,160
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ブラシで爪先のケアができます。
用途
ブラシ付き軽石
仕様
ブラシ付き軽石
トラスコ品番
146-0071
材質
本体:無機質発泡体、台・ブラシ:ポリプロピレン
質量(g)
6
注意
※北海道・東北・九州1000円。離島は別途相談。その他地域は一律700円
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
離島
数量1以上のご注文
お送りできません