キクロン
F カーブハードクリーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(120本)
注文コード
26720243
品番
064282
参考基準価格(税別)
¥85,680
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
研磨材入りのクリーナーでがんこな汚れを落とします。
和式、洋式どちらの便器にも使用できます。
用途
トイレクリーナー
使用場所
トイレ
仕様
トイレクリーナー
材質
クリーナー:研磨材入りナイロン不織布、研磨材なしナイロン不織布、柄:ポリプロピレン
質量(g)
92
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
離島
数量1以上のご注文
お送りできません