曜日別特売
064787 F コンパクト ブラシケースセット キクロン 26720252

F コンパクト ブラシケースセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード26720252品番064787
参考基準価格(税別)¥9,740販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ケース付トイレブラシです。

用途トイレクリーナー ケースセット使用場所トイレ仕様トイレ用ブラシケースセット材質本体・フタ・受け皿:ABS樹脂、ブラシ:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン質量(g)261繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする