曜日別特売
64120 消毒ウェットタオル 100枚 日本製紙クレシア 26720365

消毒ウェットタオル 100枚

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100枚)注文コード26720365品番64120
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高濃度アルコール(エタノール79.15%)なのでしっかり皮膚・手指を消毒します。
素材がレーヨンなので強度に優れます。
ふんわり厚手の不織布シートです。
指定医薬部外品です。

商品タイプ本体成分エタノールトラスコ品番786-4582質量(g)450RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)79.15効果消毒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26720365
2020-11-19
用途: 仕事の車の車内拭きに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウが1番安かったです。詰め替え用も買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする