AK010-28.0 安全軽半長 AK010 シバタ工業 26722876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AK010-28.0 安全軽半長 AK010 シバタ工業 26722876
AK010-28.0 安全軽半長 AK010 シバタ工業 26722876
AK010-28.0 安全軽半長 AK010 シバタ工業 26722876
AK010-28.0 安全軽半長 AK010 シバタ工業 26722876

安全軽半長 AK010

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード26722876品番AK010-28.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軽量で耐滑性能に優れています。
吸汗・抗菌素材の裏地を使用しています。
豊富なサイズ展開です。

用途
土木、保線作業、造船、鉄工業
足幅EEEブラックトラスコ品番789-9637材質胴部・底部:天然ゴム種類作業靴サイズ(cm)28質量(kg)1材質(甲被)天然ゴム機能軽量・耐滑・吸汗・抗菌JIS規格JIST8101安全靴(作業区分軽作業L)丈(cm)28.5材質(底部)天然ゴム材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)4.5靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする