曜日別特売
MKP-SK-W-L スニーカー用甲プロ ミドリ安全 26722928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スニーカー用甲プロ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
トラスコ品番819-9598
内容量1セット(2枚)注文コード26722928品番MKP-SK-W-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、スニーカーバンド用甲プロテクターです。

用途建設業、製造業ホワイト材質芯材:樹脂、表材:人工皮革、裏材:合成皮革トラスコ品番819-9598質量(g)150
注意
※先芯性能のある安全靴、作業靴との先芯部と甲プロテクターの重なりは、3mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26722928
2017-02-04
用途: コンクリート製品の搬送、出荷作業

職場では「甲プロ」の装着義務が有るので、支給品が有りますが紺色のみで白の安全靴には馴染みません。そこで自分で白色を買い装着しています。見た目も使用感も違和感も無くより安全になり気に入っています。ただ価格が高すぎる!安全靴が買えるほどです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする