曜日別特売
1105300502 ストロングコーン グリーンクロス 26723612

 

1105300502 ストロングコーン グリーンクロス 26723612
1105300502 ストロングコーン グリーンクロス 26723612
1105300502 ストロングコーン グリーンクロス 26723612

ストロングコーン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
赤/白
内容量1本注文コード26723612品番1105300502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

脅威の復元力で車両に踏まれても元に戻る復元力があり、耐久性に優れています。高い反射性能を持つ3M(TM)フレキシブルプリズム反射を使用し昼夜問わず高い視認性を実現しています。先端に40mmΦの穴があるため、各種閃光灯などの取付が可能です。

用途工事現場はもちろん、各種イベントやお店の誘導、駐車場などに。赤/白デザインライン入り種類スタンダード高さ(mm)714仕様【差込口カット有無】有、【折りたたみ可否】否トラスコ品番788-1371材質PVC、土台:合成ゴム幅(mm)355質量(kg)3.6横(mm)355差込部内径40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする