ミドリ安全
牛床革手袋 内縫 MT-101D
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(12双)
注文コード
26725308
品番
MT-101D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐久性に優れ、油汚れや熱に強い牛床革のスタンダードタイプです。
スタンダードな革を使用しています。
サイズ
フリー
全長(cm)
24.0
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
23.0
材質
牛床革
入数(双)
12
仕様
内縫い
トラスコ品番
819-2524
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
185