ミドリ安全
特紡軍手 No.8 (2.5本編・700g) 12双入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(12双)
注文コード
26725502
品番
TOKUBOU-NO8
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
2.5本編で仕上げています。
用途
一般作業
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
材質
ポリエステル、レーヨン、綿
色
生成
ゲージ数
7(シームレス編)
入数(双)
12
トラスコ品番
819-2587
厚さ(mm)
2
機能
丈夫
糸本数(本)
2.5
質量(g/ダース)
700