勝星産業
コットンセーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
L
M
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26725545
品番
NO602016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
厚さ(mm)
5
サイズ
L
トラスコ品番
820-0097
材質
繊維部:綿
色
白
質量(g)
25
入数(双)
1
全長(cm)
23
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
8.5