勝星産業
コットンセーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
M
L
M
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26725554
品番
NO602023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
厚さ(mm)
5
サイズ
M
トラスコ品番
820-0098
材質
繊維部:綿
色
白
質量(g)
23
入数(双)
1
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
8