曜日別特売
VERTE-751K-LL ニトリル使い捨て手袋 粉なし 100枚入 白 ミドリ安全 26725798

VERTE-751K-LL ニトリル使い捨て手袋 粉なし 100枚入 白 ミドリ安全 26725798
VERTE-751K-LL ニトリル使い捨て手袋 粉なし 100枚入 白 ミドリ安全 26725798

ニトリル使い捨て手袋 粉なし 100枚入 白

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズLL
中指長(cm)8.6
手のひらまわり(cm)23.2
内容量1セット(100枚)注文コード26725798品番VERTE-751K-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,526

全面滑り止め加工で優れたグリップ力が魅力です。

用途食品工場など中指長(cm)8.6全長(cm)24手のひらまわり(cm)23.2サイズLL厚さ(mm)0.1トラスコ品番819-2604ホワイト質量(g)840入数(枚)100粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26725798
2020-04-23
用途: 仕事で使用
鶴ヶ峰本町接骨院医療・福祉・介護関連業

仕事で使用するのに十分な厚みの有り大変満足した商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする