ミドリ安全
消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
L
LL
M
全長(cm)
26.2
26.2
27.0
26.0
手のひらまわり(cm)
21.6
21.6
22.4
20.6
色
オレンジ
ネイビー
オレンジ
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26726123
品番
MK-FM-2-OR-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
消防・レンジャー用の防火手袋です。
用途
消防・防災活動
色
オレンジ
サイズ
L
全長(cm)
26.2
トラスコ品番
819-2514
質量(g)
110
入数(双)
1
中指長(cm)
8.3
材質(裏)
ケブラー[[R下]]織物、豚革付
材質(表)
ケブラー[[R下]]ニット、ノーメックスニット(二重編)
手のひらまわり(cm)
21.6
材質(インナー)
綿ニット
袖口仕様
マジックタイプ