曜日別特売
MK-FM-2-NV-LL 消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ) ミドリ安全 26726132

消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズLL
全長(cm)27.0
手のひらまわり(cm)22.4
ネイビー
内容量1双注文コード26726132品番MK-FM-2-NV-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

消防・レンジャー用の防火手袋です。

用途消防・防災活動ネイビーサイズLL全長(cm)27.0トラスコ品番819-2512質量(g)120入数(双)1中指長(cm)8.6材質(裏)ケブラー[[R下]]織物、セラミックレザー付材質(表)ケブラー[[R下]]ニット、ノーメックスニット(二重編)手のひらまわり(cm)22.4材質(インナー)綿ニット袖口仕様マジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする