MTK-500-OR-LL 耐切創性 防火手袋 (人工皮革・滑り止めタイプ) ミドリ安全 26726446

耐切創性 防火手袋 (人工皮革・滑り止めタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズLL
全長(cm)24.0
手のひらまわり(cm)22.0
オレンジ
内容量1双注文コード26726446品番MTK-500-OR-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。

用途消防・防災活動オレンジサイズLL全長(cm)24.0トラスコ品番819-2553厚さ(mm)1.5質量(g)100入数(双)1中指長(cm)8.6材質(裏)ケブラー[[R下]]ニット・人工皮革材質(表)ケブラー[[R下]]ニット・ノーメックスニット(二重編)手のひらまわり(cm)22.0材質(インナー)綿ニット耐切創性3滑り止め効果あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする