1144240004 ポケット掲示板 A4横×4 グリーンクロス 26726866

ポケット掲示板 A4横×4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード26726866品番1144240004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ポケット掲示板になります。
丸めて収納でき場所を取りません、必要な時に簡単設置できます。

用途
安全掲示板に
材質ターポリン、軟質ポケット仕様グリーンクロスポケット掲示板A4横×4トラスコ品番126-9164幅(mm)880質量(kg)1.6高さ(mm)900

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする