グリーンクロス
ポケット掲示板 A4縦×4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
26726884
品番
1144240006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ポケット掲示板になります。
丸めて収納でき場所を取りません、必要な時に簡単設置できます。
用途
安全掲示板に
材質
ターポリン、軟質ポケット
仕様
グリーンクロスポケット掲示板A4縦×4
トラスコ品番
127-0762
幅(mm)
600
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
1100