1145310202 今月の安全目標 グリーンクロス 26727024

今月の安全目標

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード26727024品番1145310202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

現場ですぐ使える安全目標です。
標語マグネッ付きです。

材質スチールチャンプ仕様グリーンクロス今月の安全目標トラスコ品番127-0781セット内容マグネット(数字大・小)付幅(mm)600質量(kg)1.6高さ(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,500/税込7,150
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする