1145310201 無災害記録表GM1 グリーンクロス 26727076

無災害記録表GM1

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1枚注文コード26727076品番1145310201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

現場ですぐ使える無災害記録表です。
数字マグネット大・小付きです。

材質スチールチャンプ仕様グリーンクロス無災害記録表GM1トラスコ品番127-0705セット内容マグネット(標語)付幅(mm)900高さ(mm)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,500/税込7,150
離島数量1につき8,000/税込8,800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26727076114531020140651495-1145310201 無災害記録表GM1 グリーンクロス 40651495無災害記録表GM1グリーンクロス1枚
9,898
税込10,888
元号変更のため
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする