MG-256MLF ゴーグル ミドリ安全 26727444

ゴーグル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番819-9541
内容量1個注文コード26727444品番MG-256MLF
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様【防曇加工】○、【UVカット】○、JIS T 8147規格品、通気孔付(開閉式)、レンズ・バンド交換可、メガネ併用可材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番819-9541質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×86×99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26727478
2018-12-19
用途: 粉塵作業
その他業種

防塵マスクしながらゴーグルしたのですが、すぐに曇って困りました。曇りにくい加工がしてあるとあったので、少しは曇りにくくなるかとは思いましたが、普通のゴーグルと変わりありませんでした。どんなゴーグルでも曇るのは仕方ないと理解しているのですが、曇りにくい加工がしてあると書く程違いはなかったので、過剰な表現かと。
メガネ部分だけ交換可能とありましたが!取り外し説明書がなかったので外し方はわからないまま。困りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする