※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)400注文コード26727802品番MY3B40-400L-M9B
参考基準価格(税別)¥77,280販売価格(税込)¥76,978販売価格(税別)
この商品はストローク・左側ストローク調整ユニットなど128種類から選べます他の種類を見る ・基本形標準タイプ(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。