曜日別特売
000-0834 職人DARWING小町 Xタイプ ダイヤ工業 26728905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

000-0834 職人DARWING小町 Xタイプ ダイヤ工業 26728905
000-0834 職人DARWING小町 Xタイプ ダイヤ工業 26728905

職人DARWING小町 Xタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1着サイズS注文コード26728905品番000-0834
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,290
販売価格(税別)
33,900

建設現場で働く女性のための機能性コンプレッションウェアです。
コルセット機能で腰をサポートします。
特殊構造でハムストリングスとふくらはぎをサポートします。
吸水速乾素材で汗をかいてもサラサラした肌触りです。
UVカット機能付です。
Tタイプは腰に負担のある方向け・Xタイプは肩に負担のある方向け。

用途
作業の負担軽減に、腰がつらい方に、長時間の立ち仕事に
仕様上下セットトラスコ品番796-0620材質ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン・綿サイズS質量(g)380タイプX胸囲(cm)73~90身長(cm)148~154股下(cm)60~70ウエスト(cm)60~80ヒップ(cm)83~95ふくらはぎ周り(cm)30~38太もも周り(cm)40~55膝上廻り(cm)10上腕周り(cm)21~28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする