000-0841 職人DARWING小町 膝パッド ダイヤ工業 26728923

 

000-0841 職人DARWING小町 膝パッド ダイヤ工業 26728923
000-0841 職人DARWING小町 膝パッド ダイヤ工業 26728923

職人DARWING小町 膝パッド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(2枚)注文コード26728923品番000-0841
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

職人DARWING小町のひざや肩部分に入れ込むことで保護としてお使いいただけます。

用途ひざの保護に、肩の保護にトラスコ品番796-0638質量(g)30適合部位ひざ用(左右1組)左右区別左右一組膝上廻り(cm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする