SC-11BRA-ALPHA-RD αライナーヘルメット SC-11B RA α ミドリ安全 26728993

SC-11BRA-ALPHA-RD αライナーヘルメット SC-11B RA α ミドリ安全 26728993
SC-11BRA-ALPHA-RD αライナーヘルメット SC-11B RA α ミドリ安全 26728993

αライナーヘルメット SC-11B RA α

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(帽体)レッド
内容量1個注文コード26728993品番SC-11BRA-ALPHA-RD
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
色(帽体)レッド使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用頭囲(cm)55~62仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品トラスコ品番789-0133質量(g)400帽体ABS樹脂
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26728957
2024-03-06
用途: 屋外作業

しっかりとした作りのため リピートです。
夏は暑い?かもしれません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする