ミドリ安全
αライナーヘルメット SC-11BV RA α
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色(帽体)
モスグリーン
イエロー
クリーム
スーパーホワイト
スカイブルー
ブルー
モスグリーン
レッド
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26729054
品番
SC-11BVRA-ALPHA-MG
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色(帽体)
モスグリーン
頭囲(cm)
55~62
仕様
衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
トラスコ品番
789-0192
質量(g)
400
帽体
ABS樹脂
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用