MF-28 ヘルメット用 フロント型 保護メガネ(ワイドカーブ) ミドリ安全 26730104

ヘルメット用 フロント型 保護メガネ(ワイドカーブ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード26730104品番MF-28
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

レンズは上に跳ね上げが可能です。
ヘルメットのひさしに差し込んで使用します。

材質(レンズ)アクリルトラスコ品番819-9536長さ(mm)70幅(mm)250厚さ(mm)2質量(g)65
注意
※ツバが湾曲したタイプや厚みのあるツバには取り付けできない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする