曜日別特売
3521BL-LL アクションハイブリッド グローブマニア(川西工業) 26730603

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクションハイブリッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
内容量1セット(5着)注文コード26730603品番3521BL-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

肘、膝部分に特殊な立体縫製を施し、曲げ伸ばし時のストレスを軽減します。

用途雨天時の野外作業耐水圧(mmH2O)10000以上仕様背中反射テープ付・左胸に反射材・フード収納式・袖口マジックテープ・裾ボタン調整式・上着に外ポケット・裏メッシュ仕様トラスコ品番854-5507ブルーサイズLL質量(g)556胸囲(cm)96~104混率(%)表地:ポリエステル100(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100身長(cm)175~185ウエスト(cm)86~96透湿性(g/m2・24hr以上)5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする