※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
カモフラパンツ 4310
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
M
LL
L
M
3L
色
カモフラグリーン
カモフラグリーン
カモフラグレー
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
26730768
品番
4310GR-M
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
泥や風から体を守ります。
用途
一般作業
色
カモフラグリーン
トラスコ品番
854-5612
サイズ
M
質量(g)
90
身長(cm)
160~170
仕様
ポケット付
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
72~80
加工
表面撥水加工