※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
レインクルードットコム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
LL
3L
LL
L
M
色
オレンジ
オレンジ
ブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(5着)
注文コード
26731312
品番
3542OR-LL
参考基準価格(税別)
¥53,540
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
肩、肘、膝部分に特殊な立体縫製を施し、曲げ伸ばし時のストレスを軽減します。
用途
雨天時の野外作業
耐水圧(mmH2O)
10000以上
仕様
左胸と背中に反射材・フードは収納式・袖口マジックテープ・裾はファスナー付でボタン調整式・上着とパンツに外ポケット・裏メッシュ仕様・収納バック付
トラスコ品番
854-5531
質量(kg)
1
色
オレンジ
サイズ
LL
胸囲(cm)
96~104
混率(%)
表地:ナイロン100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100
身長(cm)
175~185
ウエスト(cm)
86~96